曜日別特売

エムケーダクト DCホルダー

エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業エムケーダクト DCホルダー - マサル工業

●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途
コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。
器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。
材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66569527DH221グレー3913013.569.2
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569448DHF111グレー28801428.4
650
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569536DH222ホワイト3913013.569.2
550
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
66569457DHF112ホワイト28801428.4
650
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569545DH223ミルキーホワイト3913013.569.2
550
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569466DHF113ミルキーホワイト28801428.4
650
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569554DH225クリーム3913013.569.2
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569475DHF115クリーム28801428.4
650
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569606DH321グレー511301769.2
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569484DHF211グレー338013.528.4
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569615DH322ホワイト511301769.2
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569493DHF212ホワイト338013.528.4
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569624DH323ミルキーホワイト511301769.2
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569502DHF213ミルキーホワイト338013.528.4
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569633DH325クリーム511301769.2
1,130
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569518DHF215クリーム338013.528.4
720
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569642DH1211グレー1281303369.2
2,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569563DHF311グレー651301728.4
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569658DH1212ホワイト1281303369.2
2,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569572DHF312ホワイト651301728.4
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569667DH1213ミルキーホワイト1281303369.2
2,310
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569588DHF313ミルキーホワイト651301728.4
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569597DHF315クリーム651301728.4
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする