曜日別特売

PS BPフルーツ2M

PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2M - PackStyle(パックスタイル)
(4件のレビュー)
サイズ2M高さ(mm)46短辺(mm)114長辺(mm)214
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603542274148671袋(100枚)A-PETブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
603542365065651袋(100枚)A-PETイエロー
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
603542454330661袋(100枚)A-PETクリア
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
603542634700871袋(100枚)PP・PSピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
886220835065651ケース(100枚×10袋)A-PETイエロー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220924330661ケース(100枚×10袋)A-PETクリア
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886221174700871ケース(100枚×10袋)PP・PSピンク
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
603542544700881袋(100枚)PP・PSグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
603542724878861袋(100枚)PP・PSホワイト
オープン
取扱い終了
603542884700891袋(100枚)PP・PSムラサキ
オープン
取扱い終了
返品不可
886220744148671ケース(100枚×10袋)A-PETブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886221084700881ケース(100枚×10袋)PP・PSグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886221264700891ケース(100枚×10袋)PP・PSムラサキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354245
2025-10-02
用途: 桃と梨の出荷用
製造業

このサイズが一番使いやすいのですが、一時販売停止となっており困ってました。販売再開との表示が出たので、来年用にまとめて購入しました。

対象商品 : 60354288
2024-07-27
用途: 作物の出荷資材
箱山農園農・林・水産業

カラートレイを探していた時に、ネット検索を
していたら、御社の商品に目が止まりました。
サイド感もちょうど良い大きさだと思います。
改善希望としては、もう少しサイズ設定の種類を
選べるようにしていただけたら用途に応じた
使い方で選べるようになるので嬉しいです。

対象商品 : 60354227
2024-09-07
用途: 果物用パックに使った
農・林・水産業

見た目より使い勝手が悪かった。寸法表示を増やしてほしい。

対象商品 : 60354254
2020-04-07
用途: 出荷梱包
農・林・水産業

落ち着いたグリーンなのでミカンの色が映えます。
高級感がでてよく売れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする