PackStyle(パックスタイル)
PS BPフルーツ4L
材質
PP・PS
サイズ
4L
高さ(mm)
47
短辺(mm)
210
長辺(mm)
210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60354358
506570
1袋(100枚)
ピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60354367
506569
1袋(100枚)
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60354376
506573
1袋(100枚)
ムラサキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88622187
506574
1ケース(100枚×6袋)
グリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88622196
506570
1ケース(100枚×6袋)
ピンク
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88622205
506569
1ケース(100枚×6袋)
ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88622214
506573
1ケース(100枚×6袋)
ムラサキ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60354333
510553
1袋(100枚)
イエロー
オープン
取扱い終了
60354342
506574
1袋(100枚)
グリーン
オープン
取扱い終了
88622178
510553
1ケース(100枚×6袋)
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった