レッドレンザー LEDライト T14

レッドレンザー LEDライト T14 - LED LENSER

3段階調光がスイッチ1つで可能です。
アドバンスフォーカス・フォーカスロック搭載です。
ヘッドを前後にスライドさせることにより片手で簡単フォーカス操作が出来ます。
転がり防止のストラップホールは緊急時、ハンマーとしても使用可能です。

トラスコ品番854-9813セット内容テスト用電池、ストラップ材質アルミ全長(mm)125.5質量(g)341電源単三形アルカリ乾電池×4(付属)外径(Φmm)46.6明るさ(Lm)700点灯時間(最大)約80時間(≧1Lm)電球の種類LED内容量1個
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665727839814
10,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする