モノタロウ

エアーガンセット

エアーガンセット - モノタロウエアーガンセット - モノタロウエアーガンセット - モノタロウ
(13件のレビュー)

エアーガンとコイルホースのセット品です。

用途清掃作業などにプラグ20PPA使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8内容量1個
注意
※コイルホースを引張過ぎない様にしてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66576798-
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 製品の清掃作業
製造業

特価商品なので、どんなものが来るのか心配したがエアーガンもアルミダイキャスト製でしっかりした物のようなので安心して使えそうです

対象商品 : 66576798
2023-10-17
用途: 機械部品のダスト吹き

安価で複数本購入できるため重宝しております。モノタロウ愛用です。

対象商品 : 66576798
2022-12-03
用途: ポータブルコンプレッサーへの接続で使用

ポータブルコンプレッサーへの接続をして使用。
軽量、コンパクトでエアガンが付いているので便利です。
ただ、安価な為エアガンのトリガー部分がグラグラしていていつ壊れるかと少し心配。この辺りは数十円~数百円もかからずに改良できると思うので、もう少しここがしっかりしていると良いなと思います。

対象商品 : 66576798
2022-09-21
用途: プラスチック切削切子の除去
有限会社 協和モデル

手ごろな価格でエアーが強く使いやすいので重宝しています

対象商品 : 66576798
2022-06-04
用途: 自動車・自動二輪車のメンテナンス作業
鉱業

オイルレスコンプレッサーを譲り受け、モノタロウブランドを使用中です。
ホースの長さ、柔軟性、価格に大変満足しています。

対象商品 : 66576798
2021-08-09
用途: バイクの整備に使用
サービス業

コスパが抜群で、サンデーメカニックにはこれで十分。

対象商品 : 66576798
2021-01-21
用途: 組立部品の清掃(エアーブロウ)
富士電機株式会社製造業

感想:使用中のホースが破けたので、ホースだけを購入しました。使い勝手も良いです。
改善点:ホース両端の接続金具の形状などを分かりやすくして頂ければ、手配が容易になります。(一般的な話としてのコメントです。分かりやすくなっていたらゴメンなさい)

対象商品 : 66576798
2020-11-28
用途: 錆取り
ロイヤル自動車・二輪車・自転車関連業

エアーコンプレッサーの錆びと工具のサビを取りましたが、きれいに取れ満足しています。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
ノズル先端は取替え可能でしょうか。
回答:
取替え可能でございます。
2021-11-17
質問:
この商品はエアガン付ホースが付属しているのでしょうか。
付属していない場合は、適合するエアガン付ホースを教えてください。
回答:
こちらの商品はエアガン付ホースではございません。
適合するエアガン付ホースは下記でございます。

■モノタロウ エアーガンセット
注文コード 66576798 品番 -
https://www.monotaro.com/p/6657/6798/
2021-11-17
質問:
このエアガンのプラグ(20PPA)に合う継手を教えてください。
回答:
【受け側カプラー】としては下記のような商品が適合いたします。

モノタロウ ソケットカプラー (メネジ取付用)
https://www.monotaro.com/g/00190686/

モノタロウ ソケットカプラー (オネジ取付用)
https://www.monotaro.com/g/00190687/

【継手】につきましては、接続の詳細が様々であり、専門的知識を有するスタッフがおらず、選定を致し兼ねます。
2021-11-17

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする