曜日別特売
モノタロウ

ポップアップバケツ バケッ太郎

ポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウ
(70件のレビュー)

使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
肩かけ紐が付属しているので、長いものを入れても楽に持ち運びできます(67088893以外)

用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088893150-Φ1500.167190(伸ばした時)、150(たたんだ時)10
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
67088902270ショルダーベルトΦ2700.545350(伸ばした時)、150(たたんだ時)30
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
67088918310ショルダーベルトΦ3100.625300(伸ばした時)、150(たたんだ時)30
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6708889315051295215-150 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 51295215ポップアップバケツ バケッ太郎モノタロウ1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
6708890227051295224-270 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 51295224ポップアップバケツ バケッ太郎モノタロウ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6708891831051295240-310 ポップアップバケツ バケッ太郎 モノタロウ 51295240ポップアップバケツ バケッ太郎モノタロウ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088893
2023-08-18
用途: ちょっとした時の、工具、材料、運搬用
金融・保険業

手頃な大きさ。ニッパー、ペンチ、カッター、ハサミ、大巻両面テープなど持ち出し、作業するときに便利。潰して折り畳むことで来ますが、折り畳む機会は無く、常時開きっ放しです。あったら便利!の逸品かと。

対象商品 : 67088893
2021-12-14
用途: 機械メンテナンス等の小物を入れておくのに便利
三和精機株式会社

工具箱に入り辛い潤滑スプレー、ウエス等の小物を入れておくのに
便利です。
工具と別にしたいものなんかはこちらに入れてます。
意外に便利。
今回は一番小さいサイズを購入したので
次はもうワンサイズ大きいタイプの購入してみようかと思います。

対象商品 : 67088893
2022-03-06
用途: ちょっとした工具の持ち運び

尖ったものを入れるとすぐに底がダメになりそうな気がします。
底は防水・強度を兼ねてプラ素材になっていれば言うことありません。
大きさ・機能に関しては問題ありません。

対象商品 : 67088893
2021-09-14
用途: 軽作業時の工具入れ、ゴミ入れ等
ユーコム

270とともに複数購入して使用中。作りもしっかりしており、収納時もコンパクトで良品だと思います。150にも、収納時のバックルに着脱できるタイプのショルダーベルトが付属すればさらにありがたいのですが。

対象商品 : 67088893
2021-09-12
用途: キャノピーの小物入れにぴったしです。
サービス業

大きさが小さすぎず、ぴったしでした。
荷台の場所が狭く本体が、軽く丈夫にできている。綺麗に、片づきました。

対象商品 : 67088893
2021-11-11
用途: 自動車の修理に使います。
ブルーペーパー運輸・通信業

工具が入れやすく、持ちやすい。片付けに、場所がいらないらないです。

対象商品 : 67088918
2021-10-09
用途: 電気工事作業時のゴミ受け。
SWITCH FUKUI電気・ガス・熱供給・水道業

本体色黒に赤色の螺旋帯。しか選択がなかったですが、螺旋帯色が青や緑、黄色等があればもう少し販売が伸びるのではないでしょうか。更に、底面の円形板がもう少し硬ければ言うことなしです。

対象商品 : 67088918
2021-08-31
用途: 現場仕事にて
建設業・工事業

主に現場仕事の時の工具入れとして利用しております!大容量で持ち運びも便利です。ゴミ箱としても利用してます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする