曜日別特売

スポーツマフラー LEGAMAX Premium

スポーツマフラー LEGAMAX Premium - HKS

各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。

用途自動車用マフラー内容量1本
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。
全156種類を絞り込む
メーカー
車種
型式
エンジン形式
156種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
車種
型式
エンジン形式
年式
種別
形状
素材
テール外形(mm)
パイプ径(Φmm)
分割数
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6658018532018-AT060トヨタC-HRZYX102ZR-FXE(2ZR-1NM)16/12-DAA-KC-1(Titan)S394OVAL×245369/7657/63・ハイブリッド車(2WD)専用
・純正リアバンパーガーニッシュ装着車用
149,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658019431021-AT003トヨタC-HRNGX508NR-FTS16/12-DBA-KC-1(Titan)S394OVAL×245271/8652/584WDターボ、純正リアバンパーガーニッシュ装着車用
149,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658042232018-AT045トヨタノアZWR80G2ZR-FXE(2ZR-5JM)14/01-DAA-OC-1S387 OVAL x 250175/8153/61「ハイブリッド」のグレードG、X Package
93,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658049231021-AT002トヨタハイエースKDH206V1KD-FTV10/07-LDF-N-2S3123OVAL60175/7665/65-
77,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658057832018-AT047トヨタヴェルファイアAGH30W2AR-FE15/01-DBA-DM-BS3120 OVAL ×2 L&R54-50×2380/85/標準バンパー/エアロバンバー全グレード対応、4WD未確認、
TRD/モデリスタエアロ装着車未確認
118,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658058732018-AT046トヨタヴェルファイアAGH30W2AR-FE15/01-DBA-DM-BS3120 OVAL ×254280/87/標準バンパー/エアロバンバー全グレード対応、4WD未確認、
TRD/モデリスタエアロ装着車未確認
107,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658073632018-AT043トヨタヴォクシーZRR80G3ZR-FAE14/01-DBA-OC-1S387 OVAL x 250279/8353/542WD、2.0LのグレードV、X、X C Package用
68,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658076331021-AN010ニッサンGT-RR35VR38DETT07/12-16/06CBA-,DBA-RM(Titan)S3119 x 4852L88 R89/L89 R90L68 R68/L67 R6710/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要です
338,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658078832018-AN026ニッサンX-TRAILH(N)T32MR20DD-RM3115/05-DAA-KC-1S375×2 L&R50367/7957/66ハイブリット用 FF,4WD共に適合。※リア右側のアンダーカバー要取り外し
138,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658083332018-AN027ニッサンスカイラインHV37VQ35HR14/02-DAA-N-2S3123OVAL ×260168/8356/67・SKYLINE 350GT HYBRID用(2WD)
・純正11.5kg、HKS10.5kg
128,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658087632018-AN019ニッサンスカイラインV36VQ25HR06/11-DBA-RMS3120 OVAL L&R50277/84L56 R57/L52 R524WD未確認
136,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658097331021-AH001ホンダS660JW5S07A(TURBO)15/04-DBA-RX2S380×245-42.7×22MT:87 CVT:84/MT:87 CVT:85MT:63 CVT:64/MT:68 CVT:686MT・CVT共に適合
moduloリアロアバンパー、無限リアアンダースポイラー取付可
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658098232018-AH030ホンダオデッセイRC1K24W13/11-DBA-OT-1S395 OVAL×2 L&R60-50×2380/8354/54アブソルート専用。4WD不可
176,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658105231021-AH002ホンダステップワゴン スパーダRP3L15B15/04-DBA-DM-BS3120 OVAL54273/7756/58-
134,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658107732018-AH031ホンダヴェゼルハイブリッドRU3LEB-H113/12-DAA-OC-1S387 OVAL x 242.7182/8760/624WD取付不可 純正リアロアガーニッシュ・リアエアロバンパー取付不可。グレードRS は純正ラバー「18215-TF0-003」を使用することで取付け可能
88,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658116532018-AZ009マツダロードスターNCECLF-VE05/08-15/04CBA-,DBA-FS3105 OVAL L&R60 x 2184/85(MC前) 91(MC後)L58 R56/L59 R60純正リアアンダースカート装着車取付不可。2010年4月以降生産の6MT車適合外。社外ロアブレースバー干渉のおそれ有り
115,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658117432018-AZ010マツダロードスター RFNDERCPE-VPR(RS)16/12-DBA-KC-1S375×254-50187/9168/63MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車取付不可
(クリアランス不足のため)、AT車未確認
92,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658134832018-AT058スバルBRZZC6FA2016/08-DBA-SSR(Titan)S3124 L&R60-54×2183/L90 R8855/60メインのみ、後期専用
115,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658135732018-AT040スバルBRZZC6FA2012/03-DBA-SSRS3124 L&R60-54 x 2286/9154/56メイン+中間パイプ付
151,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658136632018-AT039スバルBRZZC6FA2012/03-16/07DBA-SSRS3124 L&R60-54 x 2186/9154/56メインのみ、16/8-MC後取付不可
115,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658137531021-AF024スバルWRX S4VAGFA20(TURBO)14/08-DBA-Ti-1 (Titan)S390×2 L&R50×2274/8554/55メインのみ
140,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658139332018-AF012スバルXVハイブリッドGPEFB20-MA113/06-17/01DAA-C-1S376.3 x 250.8 - 45 x 2176/8353/55純正オプションリヤバンパーパネル装着車取付不可
94,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658142731021-AF022スバルインプレッサGVBEJ20(TURBO)10/07-14/08CBA-RM(Titan)S390 x 2 L&R65 - 54 x 24L76 R76/L86 R85L63 R63/L64 R65センターパイプ付、「tS」「tS Type RA」および「SPEC C」取付可。「S206」取付不可
210,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658143631021-AF021スバルインプレッサGVBEJ20(TURBO)10/07-14/08CBA-RM(Titan)S390 x 2 L&R542L76 R76/L86 R85L63 R63/L67 R65メインのみ、「tS」「tS Type RA」「SPEC C」および「S206」取付不可
147,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658146331021-AF014スバルインプレッサGRBEJ20(TURBO)07/10-14/08CBA-RM(Titan)S390 x 2 L&R652L80 R80/84/センターパイプ付、純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可、10/4以降の「R205」および「SPEC-C」適合外
178,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658147231021-AF013スバルインプレッサGRBEJ20(TURBO)07/10-14/08CBA-RM(Titan)S390 x 2 L&R651L80 R80/L84 R85L63 R65/L69 R68メインのみ、純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可・10/4以降の「R205」および「SPEC-C」適合外
140,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658148831021-AF016スバルインプレッサGH8EJ20(TURBO)07/06-11/11CBA-RM(Titan)S311075275/85/センターパイプ付、「S-GT スポーツパッケージ」「標準車」「年改B GT」取付可
142,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658152432018-AF013スバルインプレッサスポーツGPEFB20-MA115/06-16/09DAA-Ti-1(Titan)S390L&R50-45×2176/8353/57ハイブリット標準パンパー用(リアバンパースカート適合外)
94,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658153331021-AF023スバルフォレスターSJGFA20(TURBO)12/11-DBA-RSS3100 L&R65 - 54 x 2474/7854/53センターパイプ付、純正リアバンパースカート取付不可
182,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658161232018-AF010スバルレガシィツーリングワゴンBRMFB25(NA)12/05-14/10DBA-DtiS3110 L&R65-54 x 2481/8755/64専用ボディブラケット付き
248,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658163731021-AF017スバルレガシィツーリングワゴンBR9EJ25(TURBO)09/05-13/04DBA-DtiS3110 L&R542L76 R77/L84 R85L56 R55/L63 R62ターボ用、メインのみ、「メーカーオプションリアアンダースカート」「スタイリッシュパッケージ」取付不可、「tS」可
144,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658166432018-AS005スズキスイフト スポーツZC32SM16A11/12-16/11CBA-RM(Titan)S3&490 L&R503L86 R85/L91 R90L50 R49/L52 R52中間パイプ付、純正オプションリアアンダースポイラー取付可、純正オプションマッドガード取付可
128,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658167332018-AS004スズキスイフト スポーツZC32SM16A11/12-16/11CBA-RM(Titan)S390 L&R501L86 R85/L85 R86L50 R49/L52 R52メインのみ、純正オプションリアアンダースポイラー取付可、純正オプションマッドガード取付可
78,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658169831021-AD003ダイハツコペンLA400KKF(TURBO)14/06-DBA-RSS3102 L&R45-50×2279/8154/59Robe、XPLAY適合
73,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658170732018-AT038レクサスCT200hZWA102ZR-FXE(2ZR-3JM)11/01-DAA-C-1(Titan)S375 x 2 L&R45-45 x 2-42.7 x 4368/8856/60-
150,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658015832018-AT058トヨタ86ZN6FA2016/08-DBA-SSR(Titan)S3124 L&R60-54×2183/L90 R8855/60メインのみ、後期専用
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658016732018-AT040トヨタ86ZN6FA2012/04-DBA-SSRS3124 L&R60-54×2286/9154/56メイン+中間パイプ付
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658017632018-AT039トヨタ86ZN6FA2012/04-16/07DBA-SSRS3124 L&R60-54×2186/9154/56メインのみ、16/8-MC後取付不可
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658022832018-AT047トヨタアルファードAGH30W2AR-FE15/01-DBA-DM-BS3120 OVAL ×2 L&R54-50×2380/85/標準バンパー/エアロバンバー全グレード対応、4WD未確認、
TRD/モデリスタエアロ装着車未確認
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658023732018-AT046トヨタアルファードAGH30W2AR-FE15/01-DBA-DM-BS3120 OVAL ×254280/87/標準バンパー/エアロバンバー全グレード対応、4WD未確認、
TRD/モデリスタエアロ装着車未確認
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658038632018-AT045トヨタエスクァイアZWR80G2ZR-FXE(2ZR-5JM)14/10-DAA-OC-1S387 OVAL x 250175/8153/61「ハイブリッド」のグレードGi、Xi
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658044732018-AT043トヨタノアZRR80G3ZR-FAE14/01-DBA-OC-1S387 OVAL x 250279/8353/542WD、2.0LのグレードG、X、X V Package用
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658047431021-AT002トヨタハイエースKDH201V1KD-FTV10/07-LDF-N-2S3123OVAL60175/7665/65-
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658048331021-AT002トヨタハイエースKDH201V1KD-FTV10/07-QDF-N-2S3123OVAL60175/7665/65-
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658071832018-AT045トヨタヴォクシーZWR80G2ZR-FXE(2ZR-5JM)14/01-DAA-OC-1S387 OVAL x 250175/8153/61「ハイブリッド」のグレードV、X Package
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658077232018-AN026ニッサンX-TRAILNT32MR20DD13/12-DBA-KC-1S375×2 L&R50381/8659/66FF,4WD共に適合。
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658082432018-AN027ニッサンスカイラインHNV37VQ35HR14/02-DAA-N-2S3123OVAL ×260168/8356/67・350GT FOUR HYBRID用(4WD)
・純正11.5kg、HKS10.5kg
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658084232018-AN027ニッサンスカイラインZV3727493014/06-14/10DBA-N-2S3123OVAL ×260168/8356/67・200GT-t適合(2WD)
・純正11.5kg、HKS10.5kg
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658085832018-AN019ニッサンスカイラインKV36VQ37VHR08/12-13/11DBA-RMS3120 OVAL L&R50278/8356/54-
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658086732018-AN019ニッサンスカイラインPV36VQ35HR06/11-08/11DBA-RMS3120 OVAL L&R50278/83L56 R57/L52 R52-
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658015832018-AT0586658134832018-AT05832018-AT058 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581348スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
6658016732018-AT0406658135732018-AT04032018-AT040 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581357スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
6658017632018-AT0396658136632018-AT03932018-AT039 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66581366スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました
6658022832018-AT0476658057832018-AT04732018-AT047 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580578スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
6658023732018-AT0466658058732018-AT04632018-AT046 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580587スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
6658038632018-AT0456658042232018-AT04532018-AT045 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580422スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
6658044732018-AT0436658073632018-AT04332018-AT043 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580736スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
6658047431021-AT0026658049231021-AT00231021-AT002 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580492スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
6658048331021-AT0026658049231021-AT00231021-AT002 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580492スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました
6658071832018-AT0456658042232018-AT04532018-AT045 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580422スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
6658077232018-AN0266658078832018-AN02632018-AN026 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580788スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
6658082432018-AN0276658083332018-AN02732018-AN027 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580833スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
6658084232018-AN0276658083332018-AN02732018-AN027 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580833スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
6658085832018-AN0196658087632018-AN01932018-AN019 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580876スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
6658086732018-AN0196658087632018-AN01932018-AN019 スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKS 66580876スポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする