アルインコ
アルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消し
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
0.39
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331943
FB204S1
20×20
1000
2
849-4597
艶消しシルバー
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332004
FB204B1
20×20
1000
2
849-4596
艶消しブロンズ
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。