アルインコ
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
厚さ(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
25×25
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332056
FB206S1
25×25
2
1000
0.49
849-4602
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332135
FB206B1
25×25
2
1000
0.49
849-4599
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332397
FB206S2
25×25
2
2000
0.99
849-4603
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332458
FB206B2
25×25
2
2000
0.99
849-4600
¥
4,130
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332722
FB206S
25×25
2
4000
1.98
849-4601
¥
7,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332783
FB206B
25×25
2
4000
1.98
849-4598
¥
8,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。