アルインコ
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し
(1件のレビュー)
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
厚さ(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
30×30
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332187
FB208S1
30×30
2
1000
0.6
849-4608
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332266
FB208B1
30×30
2
1000
0.6
849-4605
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332503
FB208S2
30×30
2
2000
1.21
849-4609
¥
4,330
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332573
FB208B2
30×30
2
2000
1.21
849-4606
¥
5,010
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332817
FB208S
30×30
2
4000
2.42
849-4607
¥
8,610
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332878
FB208B
30×30
2
4000
2.42
849-4604
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。