アルインコ
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し
(1件のレビュー)
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332302
FB210S1
40×40
1000
2
849-4614
0.82
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332354
FB210B1
40×40
1000
2
849-4611
0.82
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332643
FB210S2
40×40
2000
2
849-4615
1.64
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332686
FB210B2
40×40
2000
2
849-4612
1.64
¥
6,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332914
FB210S
40×40
4000
2
849-4613
3.28
¥
11,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332966
FB210B
40×40
4000
2
849-4610
3.28
¥
13,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。