曜日別特売

アルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消し

アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し - アルインコ
(2件のレビュー)
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332415FB211S150×5010002849-46201.03
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332485FB211B150×5010002849-46171.03
4,310
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332747FB211S250×5020002849-46212.07
7,390
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332792FB211B250×5020002849-46182.07
8,580
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333018FB211S50×5040002849-46194.14
14,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333063FB211B50×5040002849-46164.14
17,110
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57333063
2022-06-09
用途: 外構の塀の柱に使用
建設業・工事業

丈夫で艶消しでしっかりしているのでとても利用していてとても安心
ただし、別途1個ごとに特別送料がかかるのと梱包が緩衝材のビニールのみでの梱包でちょっともう少し角あてなどがあるといいのではないでしょうか。当方は切断して利用している為角が傷ついていても問題なく使えましたが、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 57332415
2021-10-02
用途: 電源ボックスの支柱に使用
富士通ファシリティーズ株式会社その他業種

寸法や長さが適切だった。しかし、送料が非常に高い事は、閉口。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする