曜日別特売
モノタロウ

マーキングチョーク 太型

マーキングチョーク 太型 - モノタロウマーキングチョーク 太型 - モノタロウマーキングチョーク 太型 - モノタロウマーキングチョーク 太型 - モノタロウマーキングチョーク 太型 - モノタロウマーキングチョーク 太型 - モノタロウ
(20件のレビュー)

濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!

用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)Φ20×95耐熱温度(℃)-15~+60内容量1本
注意
※筆記以外の用途には使用しないで下さい。
※高温下(60℃以上)に長時間放置するとチョークが曲がったり、溶けたりする場合があります。
※油性タイプで基本的に消えません。
※どうしても消さないといけない場合は灯油・ベンジン等をご使用ください。
(部材によっては全く消えないものもあります。)
※幼児の手の届く所へ置かないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66573815-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66573824-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66573833-蛍光ピンク
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66573833
2026-02-03
用途: 車庫の床に停車位置を示したり、材料等への印付け
金融・保険業

色はピンクの蛍光色だが、少々蛍光感は乏しい。しかし、色的には目立つので良いと思った。

2025-07-11
用途: 工場内梱包作業

価格も安いですし品質も問題ありません。
何度もリピートしてます。割引の日に購入して大変重宝しております。

対象商品 : 66573833
2025-06-26
用途: アスファルトにマーキング
平工業株式会社建設業・工事業

使いやすい太さです。蛍光赤離れた所からもみやすいです。

対象商品 : 66573833
2024-09-11
用途: 道路のマーキング、墨出しに
建設業・工事業

少し濡れている路面等の墨出しに使用しています.
蛍光色は、発色もよく見やすいです.
トラックのダッシュパネル等に放置すると、熱で溶け悲惨なことになります.
皆様ご注意を

1が参考にしています
2025-06-12
用途: 太い!

他社のものと比較のため買ってみましたが、これが一番太くてずっしりしており、コスパが良さそう!

対象商品 : 66573815
2024-02-15
用途: 林業 玉切りのしるし
TAKU林農・林・水産業

光明丹よりちょっと薄く感じた、無くなるのもちょっと早く感じた!太くて持ちやすい、この値段であればじゅうぶん!

対象商品 : 66573833
2023-06-21
用途: 現場のマーキング

現場のマーキングに蛍光色を使っています。鮮やかでよく目立ちます。ただ折れやすいです。

対象商品 : 66573815
2022-06-08
用途: 検査・点検作業
ペクッド建設業・工事業

アスファルト路面やコンクリート面に直接書き込むのに重宝しています。太いので長く使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
クレヨンでしょうか。
回答:
油性クレヨンになります。
2024-02-28
質問:
雨でも消える事はないでしょうか。
回答:
雨でも消えません。
2024-02-28
質問:
白、赤、蛍光ピンク以外の色はあるでしょうか。
回答:
現時点では白、赤、蛍光ピンクの3色のみになります。
2024-02-28

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする