アルインコ
アルミ角パイプ 15×15×1.2
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332257
FB102SS
15×15
3650
1.2
849-4392
0.68
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332275
FB102S
15×15
4000
1.2
849-4391
0.75
¥
2,670
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332284
FB102BS
15×15
3650
1.2
849-4387
0.68
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332318
FB102KS
15×15
3650
1.2
849-4389
0.68
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332327
FB102B
15×15
4000
1.2
849-4386
0.75
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332345
FB102K
15×15
4000
1.2
849-4388
0.75
¥
3,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。