アルインコ
アルミ角パイプ 20×20×1.5
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332424
FB104SS
20×20
3650
1.5
849-4406
1.1
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332467
FB104S
20×20
4000
1.5
849-4405
1.2
¥
4,270
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332546
FB104BS
20×20
3650
1.5
849-4401
1.1
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332555
FB104KS
20×20
3650
1.5
849-4403
1.1
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332564
FB104B
20×20
4000
1.5
849-4400
1.2
¥
4,970
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332598
FB104K
20×20
4000
1.5
849-4402
1.2
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。