アルインコ
アルミ角パイプ 20×20×2.0
(2件のレビュー)
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
1.56
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332616
FB105S
20×20
4000
2
849-4410
シルバー
¥
5,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332677
FB105B
20×20
4000
2
849-4407
ブロンズ
¥
6,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332695
FB105K
20×20
4000
2
849-4408
ブラック
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。