アルミ角パイプ 30×30×2.0

アルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 - アルインコ
(1件のレビュー)
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332765FB110SS30×3036502849-44422.21
7,960
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332808FB110S30×3040002849-44412.42
8,610
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332835FB110BS30×3036502849-44372.21
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332853FB110KS30×3036502849-44392.21
9,850
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332862FB110B30×3040002849-44362.42
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332887FB110K30×3040002849-44382.42
10,690
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57332808
2018-08-16
用途: 内装部材

商品の感想ではありませんが、送料が1本につき2000円って高すぎませんか。うっかり見逃して買った私が馬鹿でしたが10本購入して送料だけで2万円の請求!!ここで買うべきではありませんでした。最低!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする