曜日別特売

アルミ角パイプ 40×40×2.0

アルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 - アルインコ
(1件のレビュー)
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332896FB113SS40×4036502849-44493
10,780
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332905FB113S40×4040002849-44483.28
11,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332932FB113BS40×4036502849-44443
12,490
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332948FB113KS40×4036502849-44463
13,370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332957FB113B40×4040002849-44433.28
13,550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57332993FB113K40×4040002849-44453.28
14,490
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57332948
2022-04-11
用途: 玄関の「庇」の補強

特にない、期待したとおりの物だった
アルミなので錆などの腐食に耐えそうでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする