曜日別特売

アルミ角パイプ 70×70×2.0

アルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコアルミ角パイプ 70×70×2.0 - アルインコ
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト長さ(mm)4000厚さ(mm)2質量(kg)5.88寸法(縦×横)(mm)70×70内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57333106FB119S70×7024000シルバー849-4471
20,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333158FB119B70×7024000ブロンズ849-4468
24,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57333167FB119K70×7024000ブラック849-4469
25,880
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする