曜日別特売

汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>

汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞> - マイクロネット汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞> - マイクロネット汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞> - マイクロネット汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞> - マイクロネット
(5件のレビュー)

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。

用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66575242BF-1
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66575242
2022-12-13
用途: 製品チェック時

焦点のピントが非常に合わせやすいので、作業効率がアップしました。

対象商品 : 66575242
2019-03-09
用途: 顕微鏡観察
金融・保険業

ドイツ製顕微鏡を使用していますが、32mmの接眼レンズにしっかり固定できました。大変、見やすく観察に集中できます。

対象商品 : 66575242
2018-09-03
用途: 双眼鏡でバードウオッチングや星見
サービス業

質感も良く、汎用性があるため複数の双眼鏡に使えて大変便利です。付けると閉鎖性が高いため外光も入りにくく、顔とのフォールド感も高まります。大変満足のいく一品です。

対象商品 : 66575242
2018-03-23
用途: 惜しい。

確かに視野性は向上、素晴らしいの一言に尽きる。
しかしレンズへの固定が今ひとつ。
眼部の当て方次第によってはぐらついてしまう。
レンズロック部分を改善お願いしたい。
32mm標準の接眼レンズでぐらついてしまうのは少々問題だ。

対象商品 : 66575242
2018-06-15
用途: 屋外での観察業務
サービス業

角目のない双眼鏡に装着し、屋外での観察業務に使っています。光の廻り込みが低減され、疲れが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする