CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-50プッシュ蓋
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
フタの種類
プッシュ式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
形状
角型
幅(mm)
280
高さ(mm)
205
質量(g)
約0.7
種類
分別用
奥行(mm)
490
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279205
YW-133L-OP3-R
370-2481
レッド
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67279214
YW-133L-OP3-BL
370-2464
ブルー
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67279223
YW-133L-OP3-Y
370-2502
イエロー
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67279232
YW-133L-OP3-W
370-2499
ホワイト
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67279248
YW-133L-OP3-G
370-2472
グリーン
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった