CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35のプッシュフタ。
しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
用途
オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。
フタの種類
プッシュ式
材質
再生ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
形状
角型
幅(mm)
280
高さ(mm)
205
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1個
注意
※フタのみ。ボディは別売になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279257
YW-132L-OP3-R
370-2341
約0.7
レッド
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67279266
YW-132L-OP3-BL
370-2324
約0.6
ブルー
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67279275
YW-132L-OP3-Y
370-2367
約0.6
イエロー
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
67279284
YW-132L-OP3-W
370-2359
約0.6
ホワイト
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67279293
YW-132L-OP3-G
370-2332
約0.6
グリーン
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった