曜日別特売
モノタロウ

片ニップル ステンレス製

片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ片ニップル ステンレス製 - モノタロウ
(11件のレビュー)
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665762478APTネジ81/4
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657625615APTネジ151/2
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657626520APTネジ203/4
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657627425APTネジ251
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657628332APTネジ321-1/4
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657629240APTネジ401-1/2
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657630850APTネジ502
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657631765APTネジ652-1/2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6657632680APTネジ803
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 機械部品
製造業

ちょっとした自分用の道具を作るのに購入しました。思っていた物が出来たので良かったです。

対象商品 : 66576292
2022-11-23
用途: 溶接で配管に使用
上野田商店

価格高騰の所、少しでも抑えられてたすかります。
品物は、問題無しです。

対象商品 : 66576283
2022-09-03
用途: 配管用
製造業

配管溶接用に再度購入しました。また利用させて頂きます。

対象商品 : 66576283
2022-08-26
用途: 配管用
製造業

安く購入出来てとても助かります。配管溶接用に購入しました。また利用させて頂きます。

対象商品 : 66576292
2020-12-19
用途: 溶接配管に使用しました
製造業

安価に購入できてコストダウンできました。
ネジ精度も問題無く、また使用したいと思います。

対象商品 : 66576292
2019-01-04
用途: 配管接続(溶接)
廣瀬園芸農・林・水産業

品質、価格特に問題なし、お客様側から申し上げますと、安価にこしたことはないです、少なくとも、小、零細企業の経営者大変苦しんでいります。

対象商品 : 66576274
2019-09-19
用途: パイプの端面に溶接
有限会社大島技研

普通に使えます。次回も注文すると思いますのでよろしくお願いします。

対象商品 : 66576247
2019-09-18
用途: 船具加工
その他業種

ホームセンターに無い品で大変重宝して居ります。再購入考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする