曜日別特売

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂
(78件のレビュー)

スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。

使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)内容量1パック(20枚)
注意
※食品専用容器としてご使用ください。
※酸性度の高い食品、発酵性の食品にはご使用できません。
※オーブン、電子レンジ、直火による調理には対応しておりません。
※酒類やアルコール飲料類は対応不可とさせていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
種別
寸法(mm)
目安容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18301413S-SP-S-001バリアーONy18μm / ドライ / LLDPE130μmボイル80度30分までS-SP-S-001100×120100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18301422S-SP-S-002バリアーONy18μm / ドライ / LLDPE130μmボイル80度30分までS-SP-S-002110×140200
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18301438S-SP-S-003バリアーONy18μm / ドライ / LLDPE130μmボイル80度30分までS-SP-S-003110×180300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 飲料販売用
有限会社グラスファーム農・林・水産業

大変扱いやすく、熱殺菌にも全く問題なく安心して使用出来る。コスト的にまだ厳しいので、業務用に価格を低く大量販売オプションを作って頂きたい。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 食品加工時、衛生管理のため

飲み口が太く、スムージーにもピッタリです。商品を店頭に並べた時に程よい大きさで、しっかりと立たせることができます。とても満足しています。

対象商品 : 18301422
2024-11-15
用途: 塩麹などの調味料の充填
製造業

丈夫でしっかりしていて、蓋もしっかり閉められた。
しかし、蓋が一個足りず、一袋使えなかった。

対象商品 : 18301413
2024-03-05
用途: ドレッシングを詰めています。
飲食業

すごく良いので、何度もリピートしてます。
液漏れもしません。

対象商品 : 18301422
2023-09-27
用途: 教室のお土産用
卸売・小売業

蓋も容器もしっかりしてて漏れの心配はがなく
安心して液体のものをいれれます。

1が参考にしています
対象商品 : 18301438
2023-09-15
用途: 塩麹のパッキング
サービス業

とてもよかったです。
口径が大きめで、麹の粒々も通りました。

1が参考にしています
対象商品 : 18301422
2023-10-25
用途: 蜂蜜用
サービス業

キャップが漏れることもなくいつも利用させて頂いています。
スタンドタイプで使いやすいです。

対象商品 : 18301422
2023-09-13
用途: 製品の製造
卸売・小売業

丈夫でしっかりしており、何度もリピートさせていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする