モノタロウ

DINレール・専用金具

DINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウDINレール・専用金具 - モノタロウ
(32件のレビュー)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。

用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※1個~3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)
※端面で手を切る危険性があるので素手で触れないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298753-短穴
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
67298762-長穴
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67298753
2025-11-30
用途: 機器取り付け

他社同様商品と遜色無し。
ただ全てに剥がし難いバーコードシールが貼られている為、剥がす時間がかなり取られる

2025-04-14
用途: DINレールを用いた配電作業
竹光株式会社

精度も形状品質も問題ありません。ただし、<別途特別送料>が必要なので注意して下さい。送料が無料だと思って一つ注文して後悔する事が良くあります。まとめ買いの時以外は購入しないようにしています。

2が参考にしています
2025-03-26
用途: 盤内部品取り付け時
建設業・工事業

モノタロウさんの良い所は
汎用品は値段・品質はそこそこで即納が多い。
このレールも即納して貰えて大変助かりました。
満足度4点の所ですが
レールの裏側にタグシールみたいなのがついてて
これが剥がしにくい+どうしてもレール本体に残る
という所が-1です。
実際は隠れるっちゃ隠れる事が多い場所なんですけどね

1が参考にしています
2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 67298753
2025-03-19
用途: 機器の取付
徳優合同会社建設業・工事業

価格も安く使いやすいまた購入したい
機器も綺麗につきました

2024-11-24
用途: 自宅の配電盤
その他業種

プライベートで自宅の配電盤にブレーカーやリレーを追加に使用しました。メーカ品と変わらず問題なく使用できます。業務用で使用するにも送料を考えると梱包もしっかりしているのでオススメです。

2024-10-03
用途: 制御盤機器取付用

なんとなく心配でしたが現物はしっかりしているので心して使えました まして1本購入で間に合いました

対象商品 : 67298753
2024-05-24
用途: 機械の部品
卸売・小売業

ここが一番安く手が出しやすい
コストパフォーマンス最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする