曜日別特売
モノタロウ

ダイヤル錠 アルミ製

ダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウダイヤル錠 アルミ製 - モノタロウ
(32件のレビュー)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。

用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38内容量1個
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66583895-シルバー
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66583904-ブルー
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66583913-レッド
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66583913
2026-01-26
用途: 共用水栓の
有限会社キクイ興産不動産業

ロック用に購入しました。
軽くて使いやすいし、ロックダイヤルも分かりやすく
購入して良かったです。

対象商品 : 66583895
2025-11-25
用途: 作業小屋

重宝しています
作業小屋の鍵がめげたので購入しました
ありがとうございました

2025-05-19
用途: 宅配ボックスの施錠用
建設業・工事業

宅配業者様どの業者も施錠をしてくれます、届いた日から活躍してます。

対象商品 : 66583913
2024-02-29
用途: プラケースの施錠
製造業

プラケースにそのまま使えるサイズのダイヤル鍵を探していたので、よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 66583895
2023-12-04
用途: 駐車場出入り口の施錠
農・林・水産業

ダイヤルも4桁で、かつ、番号を変更できるタイプなので、定期的に番号を変更でき、世キュリー的にも最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 66583895
2023-12-10
用途: 門扉、倉庫の施錠用として使用

管理物件の屋上出入口、倉庫の施錠用に使用しています。
価格の割に4桁のダイアル付きで丈夫なところが気に入っています。

対象商品 : 66583895
2022-08-26
用途: 扉の施錠に
建設業・工事業

サイズ的にもちょうどよく、ダイヤルもスムースに動くので、使い勝手はよかった。
色違いで買ったけど、見た目は高級に見える。

1が参考にしています
対象商品 : 66583895
2022-10-22
用途: 倉庫の鍵

丈夫。ダイヤルのクリック感がしっかりしているので安心感はありますが、実際の強度は不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする