裏録対応の地デジWチューナーモデル。
新リモコンで使いやすい。
お客様の声にお応えして、リモコンが新しくなりました。
大きく見やすいボタンで、操作しやすくなりました。
地デジWチューナー搭載。
オンエア中の番組を見ながら、気になる他の裏番組を録画することができます。
USBハードディスク録画対応。
USBハードディスクに接続して、録画が可能。見たい番組をたっぷり楽しめます。
録画はリモコンのワンタッチ録画、番組表からの予約録画から簡単に行えます。
レジューム再生、追いかけ再生、リピート再生機能にも対応しています。
ブルーライトガード機能搭載。
和紙素材スピーカー搭載。
スリムベゼル採用。
フレームをスリム化することによって、画面が際立つスタイリッシュなデザインを採用。
付属品取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池2本、本体スタンド、mini B-CASカード、B-CASカードカバー色黒対応壁掛け機能外付けUSBHDD録画対応、ブルーライトガード機能、データ放送、番組表、タイマー機能、画面静止機能、字幕機能、機器連動機能(HDMI-CEC)、録画・再生機能、ワンタッチ録画、タイマー録画、JPEG画像再生(USB接続のSDカードリーダー経由)保証期間購入日から1年再生チャンネル地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送、デジタルCATV(C13~C63)、CATVパススルー対応外部端子AV入力端子1系統、D端子1系統(D4)、HDMI入力端子2系統、ヘッドホン端子画素数1366×768LED寿命(時間)30000音声オートボリュームコントロール準拠J-Moss内容量1台