曜日別特売

ダブルアクションスプレーボトル

ダブルアクションスプレーボトル - 日本クランツレ

パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適
トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構
耐油性に優れたバイトン製パッキン
直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル
液面が見やすい半透明タンク

仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66584997EX050.6(最大使用0.5)
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66585006EX101.15(最大使用1.0)
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66585006EX1089646095EX10EX10 スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA 89646095スプレーボトル EX10 1LタイプGLORIA1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする