モノタロウ

マイクロヘックスローブレンチ セット

マイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セット - モノタロウ
(44件のレビュー)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。
高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。

用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理内容量1セット(11本組)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68150093MHR11
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 電動自転車バッテリーの分解

自転車が古いのでバッテリーの新品がないので
今あるバッテリーの再生をするしかないが、劣化して膨らんできたので
ケースをセーブするために購入。
トルクスは使いにくく信用しておらず、この作業だけにつかえればよかったが
きちんと使えてケースはセーブ出来た。
ただ使いにくい。

2025-12-23
用途: パソコン、電気剃刀他、電気機械品の分解作業時

当初、セット物までは不要、必要なサイズだけ単品購入予定も、中々サイズ判らず、ならば仕方無しとセットで購入しました。必要なサイズが含まれており良かったです。

対象商品 : 68150093
2025-06-17
用途: 充電電池の分解用
有限会社 ストラトゲイト

製品はしっかりしています。ホルダーから取り出しにくく、戻しにくい中心に突起のあるトルクスネジにも対応しています。

2025-01-21
用途: コスパが最高
農・林・水産業

細かな作業ですが、工具としての強度も必要でこの製品については納得するものであったので大変満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 68150093
2025-04-08
用途: 機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいヘクスレンチは、なかなか売っているお店がないのでモノタロウで購入。
造りも良く大変満足の商品です。

対象商品 : 68150093
2024-02-29
用途: pc等の部品取り外し、交換等
その他業種

PCの部品取り外し交換等で使用しますが、T6サイズ以下が必要であり
ホームセンター等では販売していなくいろんな所探してモノタロウさんでみつけたので
購入させて頂きました。使い勝手も中々良いです。
機会があれば又利用させて頂きます。

対象商品 : 68150093
2024-06-06
用途: メンテナンス
櫻井時計舗

イタズラ防止用(星型の真ん中に穴)にも使えるので、何かあったとき用に購入!こういう小物は、必要なときに身近にないと困ります!

1が参考にしています
対象商品 : 68150093
2024-02-27
用途: 電化製品
大嶋クリップ製造業

もう少し長ければ使いやすいが、この価格で十分な仕事をしてくれるので満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
全てのサイズが いじり止め対応していますか。
回答:
いじり止めトルクスネジ対応はT7,T8,T9,T10,T15,T20です。
2022-03-02
質問:
商品に規格の刻印はされていますか。
回答:
刻印がございます。
2022-03-02

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする