部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー

部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
関連資料:パーツリスト
全46種類を絞り込む
部品名称
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
部品名称
部品番号
1台使用個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67312123EZ7548H70201個本体ケースABセット(グレー)0011
4,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
67312132EZ7548K70201個本体ケースABセット(クロ)0011
4,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
67312157EZ7548L40581個駆動部カバーブロック0021
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
67312166EZ7548SO2771個固定リング0031
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
67312184EZ6504S90681セット(5個)ギザタイトネジK4250044
200
199
219(税込)
5日以内出荷
67312193EZ6631LO9771個トルククリックバネ0052
150
149
164(税込)
5日以内出荷
67312202EZ6505LO1871個クリックバネ006-
100
96
106(税込)
5日以内出荷
67312218EZ7548L41201個駆動部ブロック0071
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
67312263EZ7548L11881個モータブロック0081
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
67312288EZ6230L60281セット(5個)セムスネジK360092
200
199
219(税込)
5日以内出荷
67312324EZ7548L39591個メイン回路ブロック0111
3,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
67312342EZ7547H32481個正逆切替ハンドル0121
200
199
219(税込)
5日以内出荷
67312358EZ7460K39571個操作パネル0131
100
96
106(税込)
5日以内出荷
67312367EZ7543K31871個プレートフック0141
450
439
483(税込)
5日以内出荷
67312376EZ7441L64871セット(5個)四角ナットM40151
100
96
106(税込)
5日以内出荷
67312385EZ7441K62171セット(5個)セムスネジM4140161
100
96
106(税込)
5日以内出荷
67312403EZ6481KO2781個吊りひも0171
250
249
274(税込)
当日出荷
67312412EZ6930K90371個ギザタイトネジK3200188
100
96
106(税込)
5日以内出荷
67312464EZgL80R27881個パックカバー(赤)0201
200
199
219(税込)
5日以内出荷
67312482EZ96461個プラスチックケース0221
3,800
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
67312516EZ003W89571セット(70g)(グリス)パーマルブ-1
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
67312525EZOO4×89671セット(70g)カルフォレックスEPNO.2-1
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67312543EZ7548L87891個取扱説明書(パワー機器用)-1
600
579
637(税込)
5日以内出荷
67312552EZ7548Vl83971個セロハンテープ(黄)-1
900
879
967(税込)
5日以内出荷
67312577EZ7548×89671セット(100g)カルフォレックスEPNO.1-1
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
67312148EZ7548L40571個駆動部カバーブロック0021
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312227EZ7548L41271個駆動部ブロック0071
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312236EZ7548L41281個駆動部ブロック0071
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312245EZ7548L41291個駆動部ブロック0071
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312254EZ7548L11871個モータブロック0081
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312315EZ7548L39581個メイン回路ブロック0111
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312333EZ7547H32471個正逆切替ハンドル0121
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312455EZgL80R27871個パックカバー(赤)0201
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312473EZOL811個急速充電器0211
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312498EZ96481個プラスチックケース0221
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312507EZ9646B37671個ケースブックセット(2個入)0231
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
67312175EZ6504S90671個ギザタイトネジK4250044
100
取扱い終了
返品不可
67312272EZ6230L60271個セムスネジK360092
100
取扱い終了
返品不可
67312297EZ7548L20071個スイッチブロック0101
3,400
取扱い終了
返品不可
67312306EZ7548L20081個スイッチブロック0101
2,800
取扱い終了
67312394EZ6481KO2771個吊りひも0171
150
取扱い終了
返品不可
67312428EZgL421個14.4V電池パックLEタイプ0191
13,000
取扱い終了
返品不可
67312437EZgL441個14.4V電池パックLRタイプ0191
17,600
取扱い終了
返品不可
67312446EZgL451個14.4V電池パック0191
19,800
取扱い終了
返品不可
67312534EZ7548L87881個取扱説明書(パワー機器用)-1
600
取扱い終了
返品不可
67312568EZ7548×80171個紙函-1
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67312148EZ7548L405767312157EZ7548L4058EZ7548L4057 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312157部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312227EZ7548L412767312218EZ7548L4120EZ7548L4127 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312218部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312236EZ7548L412867312218EZ7548L4120EZ7548L4128 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312218部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312245EZ7548L412967312218EZ7548L4120EZ7548L4129 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312218部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312254EZ7548L118767312263EZ7548L1188EZ7548L1187 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312263部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312315EZ7548L395867312324EZ7548L3959EZ7548L3958 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312324部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312333EZ7547H324767309585EZ7547H3248EZ7547H3247 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67309585部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312455EZgL80R278752988732EZ9L80R2788EZgL80R2787 パックカバー Panasonic(パナソニック) 52988732パックカバーPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
67312473EZOL8132740041EZ0L81EZOL81 急速充電器 Panasonic(パナソニック) 32740041急速充電器Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
67312498EZ964858070616EZ9648EZ9648 プラスチックケース Panasonic(パナソニック) 58070616プラスチックケースPanasonic(パナソニック)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
67312507EZ9646B376748533715EZ9646B3768画像準備中ケースフックセット(2個入)Panasonic(パナソニック)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67312263
2024-08-08
用途: エアコン取付作業、フレア加工等

このマルチインパクト2台使用していますが、動かなくなるのはブラシの摩耗による接触不良が原因なので、このパーツを交換すれば今までのように使えます。
2台とも同じ症状で動かなくなりこのパーツを交換して会長に使えています。

対象商品 : 67312218
2023-05-15
用途: 建設現場での軽作業など
青木電気建設業・工事業

長く使用していたものでとても手に馴染んでいたのでどうしても直したくて購入させていただきました。
やはり慣れたものがいい!
コスパよしでしっかりとメンテもしたのでまだまだ元気に使えそうです。

対象商品 : 67312263
2021-04-10
用途: 電気製品のメンテナンスや取り付け工事
生方デンキサービス業

今回モーターを交換したのですが何も交換に対する注意事項が無くちょっと不安でした。分解する時にメモや写真で記録し、無事に交換作業は完了いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 67312376
2021-01-08
用途: カーポートなどの組み立てほか
有限会社後藤建設

メーカーとの調整ができていないようで、欲しい部品が買えなかった
具体的には品番28
ほかの部品は購入できるのでありがたいが、メーカーから出る部品についてきちんととりあつかいしてほしいあ

対象商品 : 67312324
2019-02-19
用途: ビスをうったり穴を開けたり
電気・ガス・熱供給・水道業

ドリルが治って新しく買わなくてよかった。他で探したがなかったのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67312367
2018-06-13
用途: 充電インパクトドライバーの作業時に必要
べんりサービスひまわり

旧タイプの充電インパクトドライバーにはフックの取り付け仕様が無いので、加工してフック金具を取り付けた。SUSフックは丈夫だが加工は硬くて大変でした、良い買い物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする