曜日別特売

USB 3.0/2.0対応 ポータブルハードディスク「カクうす」

USB 3.0/2.0対応 ポータブルハードディスク「カクうす」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

全面アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
高精細な超薄型アルミパネルを採用し、高い剛性も確保しました。商品の美しさにもこだわり、UltrabookやMacBook Airにも最適なデザインです。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。

インターフェイスUSB 3.0/2.0付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) (USB 3.0/2.0で使用可)質量(g)約170使用温度範囲(℃)5~35適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×12使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)保証期間1年保証設置方式横置き電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式対応フォーマットNTFS内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サポートソフトは全てWindowsのみ対応。Mac OSには対応していません。対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67076878HDPX-UTA1.0Kブラック1TB0.0012(区分H)
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
67076914HDPX-UTA2.0Kブラック2TB0.00066(区分H)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
67076896HDPX-UTA1.0Sシルバー1TB0.0012(区分H)
11,700
取扱い終了
67076932HDPX-UTA2.0Sシルバー2TB0.00066(区分H)
オープン
取扱い終了
67077045HDPX-UTA1.0Bブルー1TB0.0012(区分H)
オープン
取扱い終了
67077063HDPX-UTA2.0Bブルー2TB0.00066(区分H)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67077097HDPX-UTA1.0Rレッド1TB0.0012(区分H)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67077115HDPX-UTA2.0Rレッド2TB0.00066(区分H)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67076878HDPX-UTA1.0K74213317HDPX-UTS1KHDPX-UTA1.0K USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74213317USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67076914HDPX-UTA2.0K74213335HDPX-UTS2KHDPX-UTA2.0K USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74213335USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする