USB 3.0/eSATA対応 2ドライブ搭載 外付ハードディスク(RAIDモデル)
USB 3.0/eSATA接続の外付ハードディスクです。
コンパクトな本体に超高速なハードディスクを2台搭載しているので、2台のハードディスクに同時にデータを保存できる「ミラーリング(RAID 1)」に対応!大切なデータのバックアップに最適です。
さらに、サプライヤーネットワークHDD(NAS)のバックアップはeSATAで接続することでUSB 3.0よりも高速転送が可能です。
データを保護するミラーリングモード(RAID 1)に対応した本商品なら、重要なオフィスデータを格納しているWindows Server 2008 R2サーバーのバックアップにも最適です。
RAID監視アプリ「RAID MONITOR」にも対応しているので、障害発生時もいち早くキャッチでき、リスク時間の短縮を図れます。
複雑な作業を必要とせず、ドライバー1つでどなたでも簡単に内蔵されているハードディスクを交換可能です。
ミラーリングモード(RAID 1)利用の場合、自動復旧(オートリビルド)に対応!
新しいハードディスクに交換後、再度電源を入れると、自動でミラーリング状態に復旧されるので、再度ミラーリング設定をする必要はありません。もちろん、リビルド中でも、ハードディスクにアクセス可能です。
- 付属品
- USBケーブル(A-B/約1m)1本、eSATAケーブル(約1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)
- 質量(kg)
- 約2.1
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 電源(V)
- DC12:2.5A
- 適合規格
- VCCI Class B 、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
- 対応OS
- Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Server 2008(32・64ビット)/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016(日本語版のみ)
- コネクタ形状
- USB 3.0(Bコネクタ)×1、eSATA×1
- 対応機種
- DOS/Vマシン
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約73×195×127(突起部分を除く)
- 使用湿度範囲
- 20~80%(結露なきこと)
- 動作環境
- USB 3.0もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種(USB 3.0もしくはUSB 2.0インターフェイス製品を装備した機種を含む)、USB3.0/USB2.0を搭載したサプライヤー製LAN DISK、eSATAポートを搭載したサプライヤー製LAN DISK
- 保証期間
- 1年保証
- モード
- ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)
- 電源供給
- セルフパワー
- 対応フォーマット
- NTFS
- インターフェイス
- USB3.0/2.0
- 内容量
- 1台
注意
※サポートCDは添付されておりません。サプライヤーホームページよりダウンロードしてお使いください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



























