「SeeQVault(シーキューボルト)」対応高信頼ハードディスク採用 録画用ハードディスク

「SeeQVault(シーキューボルト)」対応高信頼ハードディスク採用 録画用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

新規格「SeeQVault(シーキューボルト)」に対応したテレビ録画用の高信頼外付ハードディスクです。
「SeeQVault」対応機器であれば、接続機器が替わっても録画番組を引き継げるので、テレビ・レコーダーの買い替えや万が一の故障の時も安心です。
また、24時間連続録画に対応した高基準の品質検査をクリアしたAV用ハイグレードカスタムハードディスクを採用!
デジタルハイビジョン映像の美しさを高画質のまま、長時間安定して録画できます。
パナソニック 〈ビエラ〉、〈ディーガ〉はもちろん、東芝〈レグザ〉、〈レグザブルーレイ〉など「SeeQVault」対応機器以外の様々なテレビやレコーダーにも対応しています。
日本メーカー製の電解コンデンサーを採用した高信頼電源モジュールを採用。
AV用ハードディスクとしての理想を実現するため、電源モジュールを徹底して小型化し、本体に内蔵しました。
ACアダプターが不要なので、コンセント周りすっきりでスマートに設置できます。
また、ACケーブルは、本体から取り外せる分離タイプを採用。設置やレイアウト変更の際に便利です。
AVラックなどの高温になりがちな環境でも適正温度に冷却する「空冷ファン」を内蔵。
騒音が心配になりがちなファンを内蔵しながらも高静音性を実現するため、徹底した振動・騒音対策を施しました。
使わないときは、背面のメイン電源スイッチをオフにすることで、待機電力が「ゼロ」に!効果的に節電できます。
サービスコンセントはスイッチと連動しないので、必要なハードディスクの電源のみをオンにできます。
接続したテレビやレコーダーの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載!
消費電力を節約できる、環境にやさしい機能です。

インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0付属品USB 3.0ケーブルA-B(約1.5m)×1本、ACコード(約1.5m、PSE適合品)×1本質量(kg)約1.4使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)約7(typ)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7(日本語版のみ)コネクタ形状USB Bコネクタ×1対応機種パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、シャープ液晶テレビ「ICC PURIOS」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、三菱液晶テレビ「REAL」、日立液晶テレビ「Wooo」、パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×187×35.5(ゴム足を含む)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)電源(AC V)100(50/60Hz)(電源内蔵)動作環境USB 3.0もしくはUSB 2.0ポート Standard A ポートを装備した機種(USB 3.0もしくはUSB 2.0インターフェイス製品を装備した機種を含む)保証期間1年保証対応フォーマットNTFS内容量1台
注意
※ソフトウェアは全てダウンロード提供となります。
※前後方向に十分な隙間を空けて設置してください。
※発熱物の上下に設置しないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67077614AVHD-URSQ22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67077657AVHD-URSQ33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67077693AVHD-URSQ44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする