PC・スマホ・タブレットをテレビに変える録画テレビチューナーです。
本商品を使うと自宅内だけでなく、外出先でもテレビを楽しめるようになります。
さらに、ハードディスクをつなげれば番組録画も可能。
USBハードディスクはもちろん、NASへのダイレクト録画にも対応しています。
また、外出先からスマホで録画予約もできるので、見たい番組を録り逃しません。
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!
付属品miniB-CASカード:1枚、LAN ケーブル:1本(約1.5m)、セットアップガイド:1枚、取扱説明書:1冊、B-CAS パンフレット:1枚使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約10(BSアンテナ電源・USB電源供給時:24)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×185×43.9(脚部含む/突起部含まず)使用湿度範囲30~80%(結露なきこと)電源(AC V)100(50/60Hz)(電源内蔵)保証期間1年保証入力端子アンテナ:75Ω Fタイプコネクター(入力×2/出力×2)接続端子アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)、USBポート(Aコネクター:USBハードディスク)、LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)録画時間8時間(1ワイトル最大)音声記録MPEG-2 AAC受信方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)/衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)映像記録MPEG-2/MPEG-4 AVCデータ転送速度地デジ:17Mbps、BS・CSデジタル:24Mbps ~ 地デジ/BS・CSデジタル:0.9Mbps待機電力(W)約6.9(通常待機時)(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、約0.08(省エネ待機時)(地デジアッテネーター:入、アンテナ出力設定:切)内容量1台