曜日別特売

セフ後付ホルダーメタル

セフ後付ホルダーメタル - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタル - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタル - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタル - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー

用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088245SF-MHLD
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088245
2021-05-23
用途: 腰ベルトに付けて工具の脱着に使います。
有限会社乾工務店建設業・工事業

いつもプラスチック製のを使用していましたが、長持ちしませんでしたのでメタルに変えてみました。しっかりと取付く感じがして良いと思います。出来れば解除レバーもメタルにしてほしいです。

対象商品 : 67088245
2017-10-10
用途: 現場用

安くて良かった また機会が有れば購入しようと思います

対象商品 : 67088245
2017-09-17
用途: 高所作業
建設業・工事業

思ったより、重かったですか、確かに頑丈で長く持ちそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする