タジマツール(TJMデザイン)
着脱式工具ホルダーアルミ ラチェット
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途
セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)
50以内
適合工具
両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
ベルト厚(mm)
4.5以内
取付可能質量(kg)
3
内容量
1個
注意
※体重を支える金具ではありません。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67088288
SFKHA-R
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
参考になった