曜日別特売

カムジャムタイダウンストラップ2

カムジャムタイダウンストラップ2 - NiteIze
(2件のレビュー)

通常のO字締めに加え、より強力な8字締めも可能です。
機能性に優れていながら使い方は簡単で安全性も高いデザインです。
スリップ防止機能が付いたバックルによって掛け金がしっかりかかり、圧がかかった状態でも徐々に緩める事ができます

材質ポリプロピレン(PP)、亜鉛合金ニッケル厚さ(mm)1最大使用荷重(kg)315内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088577NI03879エンドレス25ブラックブルー144
2,500
取扱い終了
67088586NI03877エンドレス25ブラックレッド190
3,000
取扱い終了
67088595NI03878エンドレス25ブラックグリーン238
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088577
2019-02-22
用途: 精密機器運搬用アルミケースの留め金破損時の対策に使用
株式会社広進

過去何種類か購入して使用してみたが搬送途中で外れたり先方からの
返却時にはしっかり留められていなかつたりしたが、この、ストラップを
使い始めて上記のようなトラブルがなくなり製品の出荷が安心してできる
ようになった。感謝している。

対象商品 : 67088586
2017-09-01
用途: カヤックの車載、固定の為
サービス業

金具にゴムのカバーが付いており、カヤックへのキズを気にせずに締め込めます。
使用中の緩みも少なく、安心して運転出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする