曜日別特売

ノートマルチカバー

ノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライ
(2件のレビュー)
種別ノートPC用適合メーカー各社付属品両面テープ材質エーテル系ポリウレタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応機種
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67088988FA-NMUL2B330×165×0.1513.3~15.4型のテンキーなしのノートパソコン64-0876-26
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
67088997FA-NMUL2WB380×165×0.1515.4型以上のテンキー付きキーボード搭載のノートパソコン64-0876-27
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67088997
2022-05-14
用途: PCキーボード

シリコン系のカバーとは異次元のクリアさ。最高。
今までのシリコン系は少しキーボードが曇った感じになるが、本製品はすごくクリアで素晴らしい。少し表面がてかっているので照明の光が反射するがそれより霧が晴れたようにクリアに見えるのでもう他の製品は使う気がしない。
キーボード本体上部に張り付くのでシートが動かず、キーボードボタンには張り付かないのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 67088988
2021-10-29
用途: ノートパソコンのキーボードカバー
農・林・水産業

色々な商品を使ってみましたが、今のところこの商品がNo.1です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする