曜日別特売

ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro)

ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro) - サンワサプライノート用キーボードカバー(NEC VersaPro) - サンワサプライ
種別ノートPC用適合メーカーNEC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応機種
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67089076FA-NNXV50WTポリウレタンテンキー付きキーボード用375×148×0.3VersaPro VD・VX64-0899-75
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67089067FA-NNXV50Tポリウレタン日本語キーボード用308×148×0.3VersaPro VD・VX ・VA64-0899-74
1,900
取扱い終了
67089085FA-SNXV50シリコン日本語キーボード用310×150×0.3VersaPro VD・VX ・VA64-0899-76
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする