サンワサプライ
ずれないマウスパッド(グレー)
色
グレー
適合
ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面/裏面)
PET/PVC発泡フォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089207
MPD-NS1GY-L
260×200×1.2
260×200×1.2
64-0896-20
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67089216
MPD-NS1GY-S
100×130×1.2
100×130×1.2
64-0896-21
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ずれないマウスパッド
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった