サンワサプライ
インクジェット両面印刷紙・超特厚
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.335±0.03
白色度(%)
90.5
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
256.8
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0890-94
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089277
JP-ERV1NA4N
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください