サンワサプライ
静音ワイヤレスブルーLEDマウス MA-WBL32
付属品
単三乾電池(テスト用)×1
質量(g)
49
電源
電池式
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×95×39
分解能
1000count/inch
ボタン数
3
連続動作時間
約250時間
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続待機時間
約35,000時間
無線通信方式
2.4GHz RF電波
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089313
MA-WBL32BK
ブラック
¥
2,800
取扱い終了
代替品有
67089322
MA-WBL32R
レッド
¥
2,800
取扱い終了
67089338
MA-WBL32W
ホワイト
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください