曜日別特売

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D - OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8内容量1本
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59504418AD-4D 2-322066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
当日出荷
59504217AD-4D 222066436
8,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59504235AD-4D 2.1-32.12066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504226AD-4D 2.12.12066436
8,130
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504244AD-4D 2.22.22066436
8,130
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
59504278AD-4D 2.3-32.32066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
59504262AD-4D 2.32.32066436
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504296AD-4D 2.4-32.42066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504287AD-4D 2.42.42066436
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504314AD-4D 2.5-32.52066337.9
8,130
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504305AD-4D 2.52.52066436
8,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59504332AD-4D 2.6-32.62066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504323AD-4D 2.62.62066436
8,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59504357AD-4D 2.7-32.72066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504348AD-4D 2.72.72066436
8,130
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504375AD-4D 2.8-32.82066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
59504366AD-4D 2.82.82066436
8,130
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
59504393AD-4D 2.9-32.92066337.9
8,130
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504384AD-4D 2.92.92066436
8,130
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504524AD-4D 3-332874337.9
8,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59504427AD-4D 332874436
8,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59504436AD-4D 3.13.12874436
8,730
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504445AD-4D 3.23.22874436
8,730
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504454AD-4D 3.33.32874436
8,730
5,898
6,488(税込)
当日出荷
59504463AD-4D 3.43.42874436
8,730
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504472AD-4D 3.53.52874436
8,730
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504488AD-4D 3.63.62874436
9,150
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504497AD-4D 3.73.72874436
9,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504506AD-4D 3.83.83674436
9,150
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504515AD-4D 3.93.93674436
9,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504533AD-4D 443674436
9,150
5,898
6,488(税込)
当日出荷
59504558AD-4D 4.1-54.13674537.9
9,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504542AD-4D 4.14.13674636
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504576AD-4D 4.2-54.23674537.9
9,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504567AD-4D 4.24.23674636
9,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
59504594AD-4D 4.3-54.33674537.9
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504585AD-4D 4.34.33674636
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504612AD-4D 4.4-54.43674537.9
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
59504603AD-4D 4.44.43674636
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59504637AD-4D 4.5-54.53674537.9
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
59504628AD-4D 4.54.53674636
9,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
59504655AD-4D 4.6-54.63674537.9
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504646AD-4D 4.64.63674636
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504673AD-4D 4.7-54.73674537.9
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504664AD-4D 4.74.73674636
10,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
59504698AD-4D 4.8-54.84482537.9
10,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
59504682AD-4D 4.84.84482636
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504716AD-4D 4.9-54.94482537.9
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504707AD-4D 4.94.94482636
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59504822AD-4D 5-554482537.9
10,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする