油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング内容量1本
全228種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
228種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52280893ADO-3D 2-3212663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52280909ADO-3D 2.1-32.113663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52280918ADO-3D 2.2-32.214663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506938ADO-3D 2.3-32.314663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52280927ADO-3D 2.4-32.415663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506947ADO-3D 2.5-32.515663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
59506956ADO-3D 2.6-32.616663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59506965ADO-3D 2.65-32.6516663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52280936ADO-3D 2.7-32.717663超硬
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
59506974ADO-3D 2.8-32.817663超硬
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59506983ADO-3D 2.9-32.918663超硬
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507114ADO-3D 3-3318663超硬
11,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507008ADO-3D 3.13.119744超硬
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507017ADO-3D 3.153.1519744超硬
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507026ADO-3D 3.23.220744超硬
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507035ADO-3D 3.33.320744超硬
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507044ADO-3D 3.43.421744超硬
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507053ADO-3D 3.53.521744超硬
12,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
59507062ADO-3D 3.63.622744超硬
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507078ADO-3D 3.73.723744超硬
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507087ADO-3D 3.753.7523744超硬
13,200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507096ADO-3D 3.83.823744超硬
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507105ADO-3D 3.93.924744超硬
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507123ADO-3D 4424744超硬
13,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
59507132ADO-3D 4.1-54.125805超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52280945ADO-3D 4.14.125806超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507148ADO-3D 4.2-54.226805超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52280954ADO-3D 4.24.226806超硬
14,300
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507157ADO-3D 4.3-54.326805超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52280963ADO-3D 4.34.326806超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507166ADO-3D 4.4-54.427805超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52280979ADO-3D 4.44.427806超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
59507175ADO-3D 4.5-54.527805超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52280988ADO-3D 4.54.527806超硬
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507184ADO-3D 4.6-54.628805超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52280997ADO-3D 4.64.628806超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507193ADO-3D 4.7-54.729805超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52281006ADO-3D 4.74.729806超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507202ADO-3D 4.8-54.829805超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52281015ADO-3D 4.84.829806超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507218ADO-3D 4.9-54.930805超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
52281024ADO-3D 4.94.930806超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507324ADO-3D 5-5525805超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52281033ADO-3D 5525806超硬
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507227ADO-3D 5.15.126826超硬
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
59507236ADO-3D 5.25.226826超硬
16,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507245ADO-3D 5.255.2527826超硬
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59507254ADO-3D 5.35.327826超硬
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
59507263ADO-3D 5.45.427826超硬
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59507272ADO-3D 5.55.528826超硬
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする