油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8内容量1本
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59505915ADO-20D 3-3370120348
32,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52285836ADO-20D 3.13.180140458
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285845ADO-20D 3.23.280140458
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285854ADO-20D 3.33.380140458
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285863ADO-20D 3.43.485140453
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505906ADO-20D 3.53.585140453
32,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52285879ADO-20D 3.63.685140453
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285888ADO-20D 3.73.785140453
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285897ADO-20D 3.83.890140448
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285906ADO-20D 3.93.990140448
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505924ADO-20D 4490140450
34,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52285915ADO-20D 4.1-54.1100165563
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285924ADO-20D 4.14.1100165645
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285933ADO-20D 4.2-54.2100165563
34,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52285949ADO-20D 4.24.2100165645
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285958ADO-20D 4.3-54.3110165553
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285967ADO-20D 4.34.3110165645
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285976ADO-20D 4.4-54.4110165553
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285985ADO-20D 4.44.4110165645
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505933ADO-20D 4.5-54.5110165553
34,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
52285994ADO-20D 4.54.5110165645
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286003ADO-20D 4.6-54.6110165553
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286019ADO-20D 4.64.6110165645
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286028ADO-20D 4.7-54.7110165553
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286037ADO-20D 4.74.7110165645
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286046ADO-20D 4.8-54.8115165548
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286055ADO-20D 4.84.8115165645
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286064ADO-20D 4.9-54.9115165548
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286073ADO-20D 4.94.9115165645
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505958ADO-20D 5-55115165550
35,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52286089ADO-20D 55115165645
35,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286098ADO-20D 5.15.1120190668
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286107ADO-20D 5.25.2120190668
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286116ADO-20D 5.35.3120190668
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286125ADO-20D 5.45.4140190648
37,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505942ADO-20D 5.55.5140190648
37,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
52286134ADO-20D 5.65.6140190648
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286143ADO-20D 5.75.7140190648
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286159ADO-20D 5.85.8140190648
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286168ADO-20D 5.95.9140190648
39,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505967ADO-20D 66140190650
39,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52286177ADO-20D 6.1-76.1155210753
40,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52286186ADO-20D 6.16.1155210845
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505976ADO-20D 6.2-76.2155210753
40,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
52286195ADO-20D 6.26.2155210845
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286204ADO-20D 6.3-76.3155210753
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286213ADO-20D 6.36.3155210845
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286229ADO-20D 6.4-76.4155210753
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52286238ADO-20D 6.46.4155210845
40,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505985ADO-20D 6.5-76.5155210753
40,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする