曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D - OSG(オーエスジー)
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30内容量1本
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59512206ADO-SUS-5D 2.76-32.7625783
16,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512215ADO-SUS-5D 2.78-32.7826783
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512224ADO-SUS-5D 2.8-32.826783
16,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
59512233ADO-SUS-5D 2.9-32.927783
16,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
59512398ADO-SUS-5D 3-3327783
16,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
59512258ADO-SUS-5D 3.13.128864
17,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512267ADO-SUS-5D 3.153.1529864
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59512285ADO-SUS-5D 3.263.2629864
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512294ADO-SUS-5D 3.33.330864
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512303ADO-SUS-5D 3.43.431864
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512312ADO-SUS-5D 3.53.532864
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512328ADO-SUS-5D 3.63.633864
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512337ADO-SUS-5D 3.663.6633864
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512346ADO-SUS-5D 3.683.6834864
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512355ADO-SUS-5D 3.73.734864
17,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512364ADO-SUS-5D 3.753.7534864
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59512373ADO-SUS-5D 3.83.835864
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512382ADO-SUS-5D 3.93.936864
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512407ADO-SUS-5D 4436864
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512416ADO-SUS-5D 4.1-54.137955
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512425ADO-SUS-5D 4.2-54.238955
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512434ADO-SUS-5D 4.3-54.339955
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512443ADO-SUS-5D 4.4-54.440955
17,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
59512452ADO-SUS-5D 4.5-54.541955
17,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512486ADO-SUS-5D 4.6-54.642955
17,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512468ADO-SUS-5D 4.62-54.6242955
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512477ADO-SUS-5D 4.64-54.6442955
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512495ADO-SUS-5D 4.7-54.743955
17,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512504ADO-SUS-5D 4.8-54.8544956
17,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512522ADO-SUS-5D 4.9-54.945955
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512653ADO-SUS-5D 5-5545955
17,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512538ADO-SUS-5D 5.15.1411006
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512547ADO-SUS-5D 5.25.2421006
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
59512556ADO-SUS-5D 5.255.25421006
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59512565ADO-SUS-5D 5.35.3431006
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512574ADO-SUS-5D 5.45.4441006
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512583ADO-SUS-5D 5.55.5441006
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512592ADO-SUS-5D 5.525.52451006
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512608ADO-SUS-5D 5.545.54451006
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512617ADO-SUS-5D 5.65.6451006
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59512626ADO-SUS-5D 5.75.7461006
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59512635ADO-SUS-5D 5.85.8471006
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
59512644ADO-SUS-5D 5.95.9481006
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512662ADO-SUS-5D 66481006
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512678ADO-SUS-5D 6.1-76.1491097
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512696ADO-SUS-5D 6.2-76.2501097
19,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
59512687ADO-SUS-5D 6.25-76.25501097
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59512714ADO-SUS-5D 6.3-76.3511097
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512705ADO-SUS-5D 6.35-6.356.35521096.35
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59512723ADO-SUS-5D 6.4-76.4521097
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする