デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 44グリス 軽荷重
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。
酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。
ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途
軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング
使用温度範囲(℃)
-40~200
主成分
シリコーンオイル+リチウム石ケン
外観
白色
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18922847
44L10
1缶(1kg)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68476153
44L10
1箱(1kg×10缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。