デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(1L×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476162
605010
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください