デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート Gペースト
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途
組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用
仕様
ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900
使用温度範囲(℃)
-20~120(固体400)
銅板腐食(a)
1
密度
1.86g/cm
2
外観
灰黒色ペースト状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
3.3(100℃24時間)
蒸発量(%)
0.2(100℃24時間)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
335(60回混和)
摩擦係数
LFW-4圧入試験:0.1
注意
※密栓の上、冷暗所に保管してください。
※記載データは代表値です。
※本製品は工業用なので医療用具あるいは医薬品分野には使用しないで下さい。
※使用する前に製品安全シートをお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18922926
G20
1缶(2kg)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68476232
G20
1箱(2kg×4缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。