デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途
高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング
特性
耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性
使用目的
シーリング、潤滑
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476415
3451005
1箱(50g×20本)
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68476424
345110
1本(1kg)
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください